Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3007 Herst.-Nr.: KAB0065 EAN/GTIN: 4014619703920 |
| |
|
| | |
| Der KAB0065 ist eine hochwertige Kabelführung für Ihren Schreib- bzw. Bürotisch. Damit Ihr Arbeitsplatz stets aufgeräumt ausschaut. Die Länge der Kabelführung kann durch Herausnahme einzelner Glieder an Ihre Schreibtischhöhe angepasst werden. Unter der Schreibtischunterseite wird der Kabelkanal festgeschraubt und der schwere Standfuß sorgt für einen sicheren Stand am Boden. - Vertikaler Kabelorganizer unter dem Tisch - Länge kann auf die passende Höhe angepasst werden - Abmessung: 800 x 68 mm (18 Gelenke) - Jedes Gelenk: 68 x 28 mm (L x H) - Material: ABS - Sockel mit Metallstück - Gewicht: 817g - Farbe: Silber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabeldurchführung, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, logilink schreibtisch, bürotisch, kabeldurchführung silber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,07* | € 24,89* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 18,52* | € 25,66* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,21* | € 27,43* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,99* | € 30,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 29,31* | € 50,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|