Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-1171 Herst.-Nr.: UA0053 EAN/GTIN: 4014619979912 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunden und unterstützt Plug and Play. Mittels integriertem 3D Sound Effekten simuliert der Adapter einen Surround Sound Klang. Der Status der angeschlossenen Geräte kann mittels LED Kontrollleuchten überwacht werden. Technische Daten: - Audio Adapter für den USB Port - Anschluss: USB 2.0 Typ A männlich - Ausgang Mikrofon: 3,5 mm weiblich - Ausgang Lautsprecher: 3,5 mm weiblich - LED Statusanzeige, Stromversorgung über USB - Simuliert 5.1 Surround Sound Effekte - Virtual Speaker Shifter - Unterstützt Plug & Play - Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,73* | € 5,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,01* | € 5,93* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,20* | € 6,21* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,45* | € 6,57* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,55* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|