Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200 mm x 4,8 mm, schwarz, UL, UV-resistent, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück, Good Connectio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 200 mm x 4,8 mm, schwarz, UL, UV-resistent, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück, Good Connectio
Kabelbinder 200 mm x 4,8 mm, schwarz, UL, UV-resistent, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück, Good Connectio
Kabelbinder 200 mm x 4,8 mm, schwarz, UL, UV-resistent, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück, Good Connectio
Artikel-Nr.:
     767-KAB-20S48
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     KAB-20S48
EAN/GTIN:
     4014619708611
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln oder Sortieren – Die Kabelbinder von Good Connections® sind universell einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Hitzebeständigkeit und hochwertiges Material (UL zertifiziertes Nylon PA 66) aus. Einsatzgebiete finden sich nicht nur in Handwerk, Technik und Industrie, sondern auch im privaten Bereich. Durch ihre UV-Beständigkeit eignen sich diese Kabelbinder zudem für den Einsatz im Außenbereich.

Technische Spezifikation:

- Material: Nylon PA 66
- Bündeldurchmesser: 2 - 53 mm
- Zugfestigkeit: bis 20 kg
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Einmal verwendbar
- UV-Beständig - ideal für den Einsatz im Außenbereich
- Packungsinhalt: 100 Stück

Farbe: Schwarz
Länge x Breite: 200 mm x 4,8 mm
Dicke: ca. 1,2 mm

Hinweis:
Die passende Zange für Nylonkabelbinder kann separat unter der Good Connections® Herstellernummer KAB-ZNG / EAN: 4014619021307 erworben werden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
965
€ 9,90*
ab € 1,53*
€ 2,48*
€ 6,78*
ab € 1,66*
€ 2,66*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.