Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, Unterputzdose, inkl. Zentralstück und Abdeckrahmen, anthrazi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, Unterputzdose, inkl. Zentralstück und Abdeckrahmen, anthrazi
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, Unterputzdose, inkl. Zentralstück und Abdeckrahmen, anthrazi
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, Unterputzdose, inkl. Zentralstück und Abdeckrahmen, anthrazi
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, Unterputzdose, inkl. Zentralstück und Abdeckrahmen, anthrazi
Artikel-Nr.:
     767-GC-N0052AG
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0052AG
EAN/GTIN:
     4014619769773
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Zentralplatte
Zentralscheiben
Ob für Industrie, Büro oder den Hausgebrauch, Good Connections liefert Ihnen Netzwerkdosen für Ihren ganz speziellen Einsatzzweck. Für den Industriebereich, die Signalfarben verkehrsrot, signalgrün, reinorange oder himmelblau. Für den Büro- oder Heimbereich die Farben nussbraun (glänzend), tiefschwarz (matt), anthrazit (matt) und silbergrau (matt). Verfügbar als Komplettset mit Dose und Abdeckplatte oder nur die Abdeckplatte zum Nachrüsten.

Technische Details:
- Cat. 6 / Class E nach ISO/IEC11801 (9/2002) und EN50173 (1/2002)
- Geeignet für 1 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 250 MHz
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C, 40° Auslass
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- 360°-Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Kabelinstallation über LSA Leisten,
- Anschlussleisten mit Farbmarkierung gem. TIA 568 A/B
- Vertikale Kabeleinführung (oben/-unten)
- inkl. Zentralstück 50x50mm und Abdeckrahmen 80x80mm in anthrazitgrau (matt) RAL7016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.