Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder T-Form für Außenbereich 4 Pin, IP68 wasserdicht, schraubbar, Kabeldurchmesser 4,5 - 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverbinder T-Form für Außenbereich 4 Pin, IP68 wasserdicht, schraubbar, Kabeldurchmesser 4,5 - 7
Kabelverbinder T-Form für Außenbereich 4 Pin, IP68 wasserdicht, schraubbar, Kabeldurchmesser 4,5 - 7
Kabelverbinder T-Form für Außenbereich 4 Pin, IP68 wasserdicht, schraubbar, Kabeldurchmesser 4,5 - 7
Kabelverbinder T-Form für Außenbereich 4 Pin, IP68 wasserdicht, schraubbar, Kabeldurchmesser 4,5 - 7
Artikel-Nr.:
     767-DE-9669
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86918
EAN/GTIN:
     4014619747436
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kurzbeschreibung
Dieser Kabelverbinder von Delock wird für den sicheren und wasserfesten Außenanschluss der Elektroinstallation eingesetzt. Mit dem praktischen Kabelverbinder können Kabel miteinander verbunden oder verlängert werden.

IP68 staub- und wasserdicht
Der Kabelverbinder bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Stromkabeln im Außenbereich.

Spezifikation
- Schraubanschluss: 4 Pin
- Nennspannung: 85 - 260 V
- Schutzart: IP68
- Für Kabeldurchmesser von 4,5 - 7,5 mm
- Silikon-Dichtring orange
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 114 x 25 x 25 mm

Packungsinhalt
- Kabelverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,29*
€ 7,60*
Lager 767
7
€ 9,90*
ab € 6,22*
€ 8,78*
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 14,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,66*
€ 15,96*
€ 3,50*
ab € 18,54*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.