Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Kupplung mit Laserschutzklappe SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse Multimode beige, Delock® [


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Kupplung mit Laserschutzklappe SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse Multimode beige, Delock® [
LWL Kupplung mit Laserschutzklappe SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse Multimode beige, Delock® [
LWL Kupplung mit Laserschutzklappe SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse Multimode beige, Delock® [
LWL Kupplung mit Laserschutzklappe SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse Multimode beige, Delock® [
Artikel-Nr.:
     767-DE-9157
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86889
EAN/GTIN:
     4014619521746
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter multimode
lwl adapter
Kurzbeschreibung
Mit dieser SC Simplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet.

Schutz vor Laserstrahlen
Die integrierte Klappe gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen.

Schutz durch Staubabdeckung
Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x SC Simplex Buchse >
1 x SC Simplex Buchse
- Für Multimode Faser OM1 / OM2
- Keramikhülse
- Mit einer Laserschutzklappe und einer Staubschutzkappe
- Befestigung über Metallhalterung oder Schrauben
- 2 x Befestigungslöcher
- Befestigungslochdurchmesser: 2,4 mm
- Lochabstand: ca. 18 mm
- Gehäuseausschnitt (BxH): ca. 13,4 x 9,5 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: beige
- Maße (LxBxH): ca. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm

Systemvoraussetzungen
- Ein freier SC Simplex Stecker

Packungsinhalt
- SC Simplex Kupplung
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung sc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.