Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-9106 Herst.-Nr.: 86867 EAN/GTIN: 4014619118724 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Dieses Modul von Delock kann zum Verbinden von Lautsprecherkabeln verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Spezifikation - Anschlüsse: 1 x 2 Pin Terminalblock > 1 x 2 Pin Terminalblock - Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 1,63 mm (14 – 22 AWG) - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Farbe: schwarz - Maße (LxBxH): ca. 41,9 x 16,8 x 21,8 mm - Länge vor der Frontblende: 5,4 mm
Packungsinhalt - Keystone Modul |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 3,16* | € 4,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,18* | € 4,83* |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,71* | € 5,64* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,67* | € 6,22* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,92* | € 10,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|