Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Modulare Eingabe - 2-pin terminal block - Schwarz (86867)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Keystone Modul 2 Pin Terminalblock > Terminalblock schwarz
DeLOCK Keystone Modul 2 Pin Terminalblock > Terminalblock schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-7114744
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86867
EAN/GTIN:
     4043619868674
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Modulare Eingabe - 2-pin terminal block - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  86867
Modell  
EAN/UPC  4043619868674

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Modulare Eingabe
Produkttyp  Modulare Eingabe - 2-pin terminal block
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.68 cm x 4.19 cm x 2.18 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modulare Eingabe
Breite  1.68 cm
Tiefe  4.19 cm
Höhe  2.18 cm
Farbe  Schwarz
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Merkmale  Keystone-Typ, 2-poliger Klemmenblock an Rückseite
Geleisteter Anschluss  1 x 2-polige Klemmleiste
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Polybeutel-Verpackung

GPSR

GPRS Hersteller  Delock
GPSR Anschrift  Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland
GPSR E-Mail  info@delock.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Modulare Eingabe
Breite:
1.68 cm
Tiefe:
4.19 cm
Höhe:
2.18 cm
Farbe:
Schwarz
Merkmale:
Keystone-Typ, 2-poliger Klemmenblock an Rückseite
Geleisteter Anschluss:
1 x 2-polige Klemmleiste
Leistungsmerkmale:
Polybeutel-Verpackung
Weitere Suchbegriffe: delock, 86867, terminalblock, schwarz, keystone, modul, modulare, eingabe, 2poliger, klemmenblock, poliger, 4014619118724, [86867]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,16*
€ 4,80*
1
€ 6,78*
ab € 3,18*
€ 4,83*
5 Tage
40
1
€ 9,90*
ab € 3,71*
€ 5,64*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.