Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8738 Herst.-Nr.: 81358 EAN/GTIN: 4014619604968 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Easy 45 Modul von Delock stellt eine Keystone Halterung zur Verfügung. Die standardisierten Abmessungen ermöglichen eine einfache Snap-In Montage von einem Keystone Modul. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen. Übersichtlich und strukturiert Die Easy 45 Keystone Halterung ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich. Somit ist es möglich, verschiedene Netzwerke oder Anwendungen farblich zu Kodieren und zu unterscheiden. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und zahlreichen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitoren, Druckern, Notebooks und vielen mehr. Spezifikation - Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm - Material: PC Kunststoff - Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet - Für 45 mm Brüstungskanäle mit mindestens 45 mm Einbautiefe geeignet - Modulgröße: 22,5 x 45 mm - Maße (LxBxH): ca. 22,5 x 45,0 x 22,0 mm - Farbe: weiß / gelb Systemvoraussetzungen - Ein freier Modulplatz Delock Easy 45 Packungsinhalt - Easy 45 Modul |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,82* | € 1,42* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,52* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 0,96* | € 1,65* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,37* | € 2,21* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,83* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|