Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8722 Herst.-Nr.: 81341 EAN/GTIN: 4014619604807 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Easy 45 Modul von Delock stellt zwei Cinch Buchsen zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen. An die RJ45 Buchse kann z. B. ein bereits verlegtes Netzwerkkabel angeschlossen und verlängert werden. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr. Hinweis Eine Integration in das bestehende Netzwerk erfolgt mit dem Modul nicht. Der Cinch Anschluß kann mit Hilfe eines Netzwerkkabel verlängert oder angeschlossen werden. Spezifikation - Anschlüsse: extern: 2 x Cinch Buchse intern: 1 x RJ45 Buchse - Material: ABS Kunststoff - Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet - Für 45 mm Brüstungskanäle mit mindestens 45 mm Einbautiefe geeignet - Modulgröße: 22,5 x 45 mm - Maße (LxBxH): ca. 22,5 x 45,0 x 39,0 mm - Farbe: weiß Systemvoraussetzungen - Ein freier Modulplatz Delock Easy 45 Packungsinhalt - Easy 45 Modul |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,99* | € 3,13* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,14* | € 3,36* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,33* | € 3,65* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,95* | € 11,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,04* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|