Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81341 Drahtverbinder 2 x RCA Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81341 Drahtverbinder 2 x RCA Schwarz, Weiß
DeLOCK 81341 Drahtverbinder 2 x RCA Schwarz, Weiß
DeLOCK 81341 Drahtverbinder 2 x RCA Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91793694
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81341
EAN/GTIN:
     4043619813414
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Modularbuchsen
delock cinch buchse
cinch buchse
Kurzbeschreibung Dieses Easy 45 Modul von Delock stellt zwei Cinch Buchsen zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen. An die RJ45 Buchse kann z. B. ein bereits verlegtes Netzwerkkabel angeschlossen und verlängert werden. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr. Hinweis Eine Integration in das bestehende Netzwerk erfolgt mit dem Modul nicht. Der Cinch Anschluß kann mit Hilfe eines Netzwerkkabel verlängert oder angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschluss 2
RJ45
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Stecker
2 x RCA
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
ABS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.