Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy 45 DisplayPort Adapter gewinkelt 90° , Delock® [81310]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Easy 45 DisplayPort Adapter gewinkelt 90° , Delock® [81310]
Easy 45 DisplayPort Adapter gewinkelt 90° , Delock® [81310]
Easy 45 DisplayPort Adapter gewinkelt 90° , Delock® [81310]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8128
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81310
EAN/GTIN:
     4014619142873
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
delock adapter displayport
adapter displayport
Kurzbeschreibung
Dieser Easy 45 Adapter von Delock dient der Verbindung zweier DisplayPort Kabel. Der Adapter kann zur Verlängerung von Kabeln oder als Gender Changer eingesetzt werden. Die zwei seitlich angebrachten Bohrungen ermöglichen die Verschraubung des Adapters, beispielsweise in Geräten oder Möbeln.

Passend zu Delock Easy 45 Modulblende
Die Form und der Lochabstand sind optimal auf die Delock Easy 45 Modulblende mit Rechteck-Ausschnitt abgestimmt. In Verbindung mit der Modulblende kann der Adapter in einem Delock Easy 45 Modulträger oder in einem 45 mm Brüstungskanal montiert werden.

Spezifikation
• Anschlüsse: 2 x DisplayPort Buchse
• Auflösung bis 7680 x 4320 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen
Hardware)
• Unterstützt HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Unterstützt HDR
• Pin 20 verbunden (Unterstützt 3,3 V)
• Material: PC Kunststoff
• Für Modulblende Rechteck-Ausschnitt 12,5 x 21,5 mm Delock Easy 45 geeignet
• Lochabstand: ca. 23,5 mm
• Maße (LxBxH): ca. 36,0 x 26,5 x 20,5 mm
• Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen
• Ein freier DisplayPort Stecker

Packungsinhalt
• DisplayPort Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 10,26*
€ 14,80*
Lager 767
14
€ 9,90*
ab € 11,25*
€ 16,20*
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 28,62*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.