Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8124 Herst.-Nr.: 81306 EAN/GTIN: 4014619142835 |
|
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Easy 45 Modul von Delock stellt eine DisplayPort Buchse zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten wie zum Beispiel, TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr. Spezifikation • Anschlüsse: 2 x DisplayPort Buchse • Auflösung bis 7680 x 4320 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) • Unterstützt HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection) • Unterstützt HDR • Pin 20 verbunden (Unterstützt 3,3 V) • Material: PC Kunststoff • Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet • Für 45 mm Brüstungskanäle mit mindestens 45 mm Einbautiefe geeignet • Modulgröße: 22,5 x 45 mm • Maße (LxBxH): ca. 22,5 x 45,0 x 26,5 mm • Farbe: weiß Systemvoraussetzungen • Ein freier Modulplatz Delock Easy 45 Packungsinhalt • Easy 45 DisplayPort Modul |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,39* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,79* | € 8,37* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 6,33* | € 9,07* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,83* | € 15,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,64* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|