Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6802767 Herst.-Nr.: 81306 EAN/GTIN: 4043619813063 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Easy 45 - snap-in module - DP - weiß, RAL 9003 | Gruppe | Steckdosen und Schalter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 81306 | Modell | | EAN/UPC | 4043619813063 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Easy 45 - snap-in module | Produkttyp | Snap-in module - DisplayPort | Serien | Easy 45 | Befestigungsmodus | Clip-in | Eingangsklemmen | DisplayPort angled 90° | Kennzeichnung | HDCP 2.2 | Farbe | Weiß, RAL 9003 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Snap-in module | Serien | Easy 45 | Farbe | Weiß, RAL 9003 | Ausgangsanschlusstyp | DisplayPort | Eingangsklemmen | DisplayPort angled 90° | Befestigungsmodus | Clip-in | | | Verschiedenes | | Produktmaterial | Kunststoff | Kennzeichnung | HDCP 2.2 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 2.25 cm | Tiefe | 2.76 cm | Höhe | 4.5 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Snap-in module | Serien: | Easy 45 | Farbe: | Weiß, RAL 9003 | Ausgangsanschlusstyp: | DisplayPort | Eingangsklemmen: | DisplayPort angled 90° | Befestigungsmodus: | Clip-in | Produktmaterial: | Kunststoff | Kennzeichnung: | HDCP 2.2 | Breite: | 2.25 cm | Tiefe: | 2.76 cm | Höhe: | 4.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,33* | € 7,94* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,73* | € 8,43* | | | | | 38 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,27* | € 9,16* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,79* | € 15,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,52* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|