Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Easy 45 - snap-in module - DP - weiß, RAL 9003 (81305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy 45 DisplayPort Modul gerade 22,5 x 45 mm , Delock® [81305]
Easy 45 DisplayPort Modul gerade 22,5 x 45 mm , Delock® [81305]
Easy 45 DisplayPort Modul gerade 22,5 x 45 mm , Delock® [81305]
Easy 45 DisplayPort Modul gerade 22,5 x 45 mm , Delock® [81305]
Easy 45 DisplayPort Modul gerade 22,5 x 45 mm , Delock® [81305]
Artikel-Nr.:
     2753I-6802766
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81305
EAN/GTIN:
     4043619813056
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
delock adapter displayport
adapter displayport

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Easy 45 - snap-in module - DP - weiß, RAL 9003
Gruppe  Steckdosen und Schalter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  81305
Modell  
EAN/UPC  4043619813056

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Easy 45 - snap-in module
Produkttyp  Snap-in module - DisplayPort
Serien  Easy 45
Befestigungsmodus  Clip-in
Kennzeichnung  HDCP 2.2
Farbe  Weiß, RAL 9003

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Snap-in module
Serien  Easy 45
Farbe  Weiß, RAL 9003
Ausgangsanschlusstyp  DisplayPort
Befestigungsmodus  Clip-in
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Kunststoff
Kennzeichnung  HDCP 2.2
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2.25 cm
Tiefe  3.85 cm
Höhe  4.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Snap-in module
Serien:
Easy 45
Farbe:
Weiß, RAL 9003
Ausgangsanschlusstyp:
DisplayPort
Befestigungsmodus:
Clip-in
Produktmaterial:
Kunststoff
Kennzeichnung:
HDCP 2.2
Breite:
2.25 cm
Tiefe:
3.85 cm
Höhe:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport, delock, 81305, easy, 9003, displayport, modul, gerade, einrastmodul, weiß, 4014619142828, 45mm, [81305]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.