Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-7568 Herst.-Nr.: 19860 EAN/GTIN: 4014619907106 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Mit diesen Endkappen von Delock werden offene Kabelenden abgedichtet, um sie vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden zu schützen. Anwendung Die Kappen können mit einer Heißluftpistole erhitzt werden. Beim Erhitzen löst sich die Schutzschicht über dem Kleber auf und die geschmolzene Kleberbeschichtung umhüllt das Kabel im Inneren der Kappe. Der Klebstoff wird beim Abkühlen fest. Spezifikation: - Länge: ca. 90 mm - Durchmesser: ca. 30 mm - Kleberbeschichtet - Für Kabeldurchmesser von 15,0 - 25,0 mm - Klebetemperatur: 90 °C - 130 °C - Material: Polyolefin - Farbe: schwarz Packungsinhalt: - 2 x Endkappen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,77* | € 2,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,82* | € 2,81* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,08* | € 3,18* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,23* | € 3,39* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,98* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|