Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe Sechskant mit Innengewinde für Schraube M12 natur 10 Stück, Delock® [60248]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe Sechskant mit Innengewinde für Schraube M12 natur 10 Stück, Delock® [60248]
Schutzkappe Sechskant mit Innengewinde für Schraube M12 natur 10 Stück, Delock® [60248]
Schutzkappe Sechskant mit Innengewinde für Schraube M12 natur 10 Stück, Delock® [60248]
Schutzkappe Sechskant mit Innengewinde für Schraube M12 natur 10 Stück, Delock® [60248]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7440
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60248
EAN/GTIN:
     4014619748334
Beschreibung:
Mit diesen Schutzkappen von Delock werden Schrauben abgedeckt, um sie vor Korrosion, Beschädigungen und Witterungseinflüssen zu schützen.

Spezifikation:
- Gewindegröße: M12
- Länge: ca. 20 mm
- Durchmesser: ca. 25,2 mm
- Schlüsselweite: 19 mm
- Material: Nylon 66
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
- Farbe: schwarz

Packungsinhalt:
- 10 x Schutzkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 1,79*
Lager 767
48
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,95*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 10,12*
€ 3,50*
ab € 10,77*
€ 15,40*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.