Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Schutzkappe - Schwarz (Packung mit 10) (60248)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6233934
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60248
EAN/GTIN:
     4043619602483
Suchbegriffe:
60248
delock
schutzkappe
sechskant

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Schutzkappe - Schwarz (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  60248
Modell  
EAN/UPC  4043619602483

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Schutzkappe
Produkttyp  Schutzkappe
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.52 cm x 2.52 cm x 2 cm
Produktmaterial  Nylon
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Schutzkappe
Produktmaterial  Nylon
Breite  2.52 cm
Tiefe  2.52 cm
Höhe  2 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  M12-Bohrung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Schutzkappe
Produktmaterial:
Nylon
Breite:
2.52 cm
Tiefe:
2.52 cm
Höhe:
2 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
M12-Bohrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,11*
€ 1,77*
5 Tage
48
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,94*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 10,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,80*
€ 15,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.