Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 25 m, Delock® [80088]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 25 m, Delock® [80088]
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 25 m, Delock® [80088]
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 25 m, Delock® [80088]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7208
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80088
EAN/GTIN:
     4014619595808
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker gewinkelt
Beschreibung:
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel. Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x RJ45 Stecker oben gewinkelt >
1 x RJ45 Stecker oben gewinkelt
- 1:1 verbunden
- Cat.6A Spezifikation
- S/FTP
- Kupferkabel
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- LS0H (halogenfrei)
- Farbe: grau
- Kabeldurchmesser: ca. 5,8 mm
- Kabellänge: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie RJ45 Buchse

Packungsinhalt:
- Patchkabel
... > Kabel > Netzwerk > BNC-Kabel
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 0,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.