Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 5 m, Delock® [80084]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 5 m, Delock® [80084]
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 5 m, Delock® [80084]
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 5 m, Delock® [80084]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7204
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80084
EAN/GTIN:
     4014619595761
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 5m
Beschreibung:
Dieses Kabel von Delock dient der Verbindung von Geräten der Messtechnik, sowie Videoübertragungssystemen.

Fester Halt
Dank des Bajonettverschlusses hält es auch stärkerer Zugspannung stand und reduziert Störanfälligkeiten, was beispielsweise in der Veranstaltungstechnik von besonderer Relevanz ist.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x BNC Stecker >
1 x BNC Stecker
- Impedanz: 75 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-59
- Kabeldämpfung: 0,25 dB @ 1 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 6,1 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 10 m

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien BNC Anschluss

Packungsinhalt:
- Kabel
... > Kabel > Netzwerk > BNC-Kabel
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel delock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,50*
€ 7,98*
€ 6,78*
ab € 5,55*
€ 8,05*
€ 6,70*
ab € 5,80*
€ 8,40*
Lager 767
42
€ 9,90*
ab € 6,45*
€ 9,26*
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.