Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 1 m, Delock® [80081]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 1 m, Delock® [80081]
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 1 m, Delock® [80081]
Kabel BNC Stecker an BNC Stecker, schwarz, 1 m, Delock® [80081]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7201
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80081
EAN/GTIN:
     4014619595730
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 75ohm 2m
Beschreibung:
Dieses Kabel von Delock dient der Verbindung von Geräten der Messtechnik, sowie Videoübertragungssystemen.

Fester Halt
Dank des Bajonettverschlusses hält es auch stärkerer Zugspannung stand und reduziert Störanfälligkeiten, was beispielsweise in der Veranstaltungstechnik von besonderer Relevanz ist.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x BNC Stecker >
1 x BNC Stecker
- Impedanz: 75 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-59
- Kabeldämpfung: 0,25 dB @ 1 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 6,1 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien BNC Anschluss

Packungsinhalt:
- Kabel
... > Kabel > Netzwerk > BNC-Kabel
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 75ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.