Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-6950 Herst.-Nr.: 18899 EAN/GTIN: 4014619313211 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieser Schutzschlauch aus Glasfasergeflecht von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der Schutzschlauch auch zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Ausgezeichnete Beständigkeit Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus. Einfache Anwendung Die Verwendung erfolgt durch einfaches Hindurchschieben der Kabel und Leitungen. Wiederverwendbar Die Kabel und Leitungen können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden. Schneidbar Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Schutzschlauches individuell gekürzt werden. Spezifikation: - Länge: ca. 2 m - Durchmesser: ca. 2 mm - Betriebstemperatur: -60 °C ~ 200 °C - Wiederverwendbar - Material: Glasfaser - Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1 - Farbe: weiß Packungsinhalt: - Schutzschlauch Glasfasergeflecht |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,53* | € 50,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,48* | € 50,52* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 45,00* | € 59,15* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,92* | € 60,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,73* | € 75,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|