Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-5143 Herst.-Nr.: 86372 EAN/GTIN: 4014619391349 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Dieses Modul von Delock kann zum Verlängern einer Lichtwellenleiter Verbindung verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x FC Simplex Buchse > 1 x FC Simplex Buchse - Zirconium Keramik für Single-Mode oder Multi-Mode Faser - Mit Staubschutzabdeckung - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Maße (LxBxH): ca. 24,0 x 16,5 x 21,8 mm - Länge vor der Frontblende: 4 mm
Packungsinhalt: - Keystone Modul |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,65* | € 2,53* |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,93* | € 2,95* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,15* | € 4,29* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,25* | € 10,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|