Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone module - Modularer Einschub (Kopplung) - FC - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3466703
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86372
EAN/GTIN:
     4043619863723
Suchbegriffe:
Modularbuchsen

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Keystone module - Modularer Einschub (Kopplung) - FC - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  86372
Modell  Keystone module
EAN/UPC  4043619863723

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Keystone module - modularer Einschub (Kopplung)
Produkttyp  Modularer Einschub (Kopplung) - FC
Packungsinhalt  Staubkappen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.65 cm x 2.4 cm x 2.18 cm
Portanzahl  1 Anschluss

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modularer Einschub (Kopplung)
Packungsinhalt  Staubkappen
Breite  1.65 cm
Tiefe  2.4 cm
Höhe  2.18 cm
Farbe  Weiß
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  1 Anschluss
Technologie  Glasfaser
Merkmale  Keystone-Typ
Geleisteter Anschluss  1 x FC weiblich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Zirconia ceramic ferrule

GPSR

GPRS Hersteller  Delock
GPSR Anschrift  Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland
GPSR E-Mail  info@delock.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Modularer Einschub (Kopplung)
Packungsinhalt:
Staubkappen
Breite:
1.65 cm
Tiefe:
2.4 cm
Höhe:
2.18 cm
Farbe:
Weiß
Portanzahl:
1 Anschluss
Technologie:
Glasfaser
Merkmale:
Keystone-Typ
Geleisteter Anschluss:
1 x FC weiblich
Leistungsmerkmale:
Zirconia ceramic ferrule
Weitere Suchbegriffe: delock, 86372, buchse, keystone, weiß, modul, simplex, module, modularer, einschub, kopplung, 4014619391349, [86372]
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,53*
5 Tage
26
1
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 2,95*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 3,16*
€ 4,32*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 10,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.