Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Modul LC Duplex Buchse an Buchse Multimode, Delock® [86347]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Modul LC Duplex Buchse an Buchse Multimode, Delock® [86347]
Keystone Modul LC Duplex Buchse an Buchse Multimode, Delock® [86347]
Keystone Modul LC Duplex Buchse an Buchse Multimode, Delock® [86347]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3954
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86347
EAN/GTIN:
     4014619646722
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Netzwerkkoppler
Beschreibung:
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Lichtwellenleiter Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Spezifikation:
- Anschlüsse: LC Duplex Buchse > LC Duplex Buchse


- Für Multi-Mode Faser


- Mit Staubschutzabdeckung


- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm


- Maße (LxBxH): ca. 29,2 x 22,1 x 17,8 mm

Packungsinhalt:
- Keystone Modul
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Modularbuchsen, lwl modul
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,85*
€ 2,74*
1
€ 6,78*
ab € 1,90*
€ 2,81*
1
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 2,82*
1
€ 6,70*
ab € 2,10*
€ 3,09*
Lager 767
325
1
€ 9,90*
ab € 2,17*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86334
€ 2,70*
Zubehör
Delock
86339
€ 2,88*
Zubehör
Delock
86343
€ 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.