Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Modul BNC Buchse an BNC Buchse schwarz, Delock® [86351]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Modul BNC Buchse an BNC Buchse schwarz, Delock® [86351]
Keystone Modul BNC Buchse an BNC Buchse schwarz, Delock® [86351]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86351
EAN/GTIN:
     4014619646531
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Modularbuchsen
Beschreibung:
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer BNC-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Spezifikation:
- Anschlüsse: BNC Buchse > BNC Buchse


- Flache Montage bündig mit der Frontblende


- Impedanz 50 Ohm


- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm


- Maße (LxBxH): 32,5 x 22,3 x 18,0 mm

Packungsinhalt:
- Keystone Modul
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,80*
€ 2,76*
1
€ 6,78*
ab € 1,85*
€ 2,83*
Lager 767
46
1
€ 9,90*
ab € 2,10*
€ 3,22*
10
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 4,44*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86141
€ 4,34*
Zubehör
Delock
86154
€ 5,60*
Zubehör
Delock
86166
€ 4,50*
Zubehör
Delock
86327
€ 5,67*
Zubehör
Delock
86329
€ 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.