Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCI Express Karte, 3 x extern USB 3.0 + 1 x extern Gigabit LAN, Low Profile Form Faktor, Delock® [89


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PCI Express Karte, 3 x extern USB 3.0 + 1 x extern Gigabit LAN, Low Profile Form Faktor, Delock® [89
PCI Express Karte, 3 x extern USB 3.0 + 1 x extern Gigabit LAN, Low Profile Form Faktor, Delock® [89
PCI Express Karte, 3 x extern USB 3.0 + 1 x extern Gigabit LAN, Low Profile Form Faktor, Delock® [89
Artikel-Nr.:
     767-DE-3030
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89382
EAN/GTIN:
     4014619780921
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
USB Controller
USB Karte
Kurzbeschreibung:
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um drei USB 3.0 Ports sowie einen Gigabit LAN Port. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Die Karte bietet zusätzlich einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mb/s.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
extern:
3 x USB 3.0 Typ A Buchse
1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
intern:
1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: NEC
- Datentransferraten:
USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
PCI Express x1 bis zu 2.5 Gb/s
- Unterstützt xHCI Spezifikation V1.0
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Unterstützt IEEE 802.3x full duplex flow control
- Microsoft® NDIS5, NDIS6 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Unterstützt Jumbo Frame

Systemvoraussetzungen:
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Linux Kernel 2.6.31
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt:
- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,96*
€ 62,02*
€ 4,70*
ab € 46,16*
€ 62,29*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,03*
€ 66,30*
Lager 767
15
€ 9,90*
ab € 51,40*
€ 67,89*
€ 3,50*
ab € 57,09*
€ 75,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.