Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel BNC Stecker an Terminalblock 2 Pin, ca. 0,4m, Delock® [83181]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel BNC Stecker an Terminalblock 2 Pin, ca. 0,4m, Delock® [83181]
Anschlusskabel BNC Stecker an Terminalblock 2 Pin, ca. 0,4m, Delock® [83181]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2838
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83181
EAN/GTIN:
     4014619762507
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Kurzbeschreibung:
Dieses BNC zu Terminalblock Kabel von Delock ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.

Technische Daten:
- Anschlüsse: BNC Stecker > Terminal Block
- 2 Pin Terminalblock
- Pitch 5,08 mm
- Koaxialkabel
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 40 cm
... > Kabel > Netzwerk > BNC-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.