Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-10164 Herst.-Nr.: 20839 EAN/GTIN: 4014619841707 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Einziehwerkzeug von Delock ermöglicht ein einfaches Einfädeln der Kabel bei selbstschließenden Geflecht- oder Gewebeschläuchen. Die Kabel werden schnell gebündelt und sicher durch den Schlauch gezogen. Zu jedem Schlauchdurchmesser ist die passende Einziehhilfe im Lieferumfang enthalten. Spezifikation - Kabeleinziehhilfe mit einem Durchmesser von 5 mm, 10 mm, 16 mm und 20 mm - Geeignet für selbstschließende Geflecht- oder Gewebeschläuche - Wiederverwendbar - Material: Kunststoff - Farbe: gelb Packungsinhalt - 4 x Einziehwerkzeug |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, delock kabelschlauch, kabelschlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,37* | € 9,15* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,42* | € 9,22* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 7,48* | € 10,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,98* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|