Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-10011 Herst.-Nr.: 20863 EAN/GTIN: 4014619840106 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Schrumpfschlauch Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Auswahl an verschiedenen Größen und Schrumpfraten Dieses Set beinhaltet Schläuche mit sechs verschiedenen Durchmessern, die vielseitig einsetzbar sind. Praktische Aufbewahrungsbox Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Schrumpfschläuche, sie bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedenes Werkzeugzubehör z. B. von Schrauben, Muttern etc. wiederverwendet werden. Vielseitig einsetzbar Die Schrumpfschläuche können z. B. in einer Werkstatt, im Haus oder in der Industrie eingesetzt werden. Anwendung von Schrumpfschläuchen Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch bei einer Schrumpfrate von 2:1 beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers. Spezifikation - Inhalt: 56 x Durchmesser 2,0 mm 28 x Durchmesser 4,0 mm 14 x Durchmesser 6,0 mm 35 x Durchmesser 8,0 mm 35 x Durchmesser 10,0 mm 28 x Durchmesser 12,0 mm - Schlauchlänge: ca. 95 mm - Schrumpfungsrate 2:1 - Schrumpftemperatur: 70 °C ~ 125 °C - Farbe: transparent - Material: Polyolefin - Maße Sortimentsbox (LxBxH): ca. 205 x 115 x 40 mm Packungsinhalt - Schrumpfschlauch Box |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,43* | € 10,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,44* | € 10,69* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 8,75* | € 12,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,78* | € 19,49* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,18* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|