Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, 5m, Good Connections®
BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-9100-5
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     9100-5
EAN/GTIN:
     4014619773299
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 50ohm 5m
bnc kabel
bnc kabel 50 ohm
- Koax Kabel RG58 C/U 50 Ohm
- 2 x RG58 Stecker gerade - Länge: 5 m - Farbe: Schwarz
... > Kabel > Netzwerk > BNC-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.