Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, 15m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, 15m, Good Connections®
BNC RG58 Netzwerkkabel, 50 Ohm, 15m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-9100-15
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     9100-15
EAN/GTIN:
     4014619891153
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 15m 50ohm
bnc kabel
bnc kabel 50 ohm
- Koax Kabel RG58 C/U 50 Ohm
- 2 x RG58 Stecker gerade - Länge: 15 m - Farbe: Schwarz
... > Kabel > Netzwerk > BNC-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.