Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Knopfzelle (V392) Silberoxid-Zink, SR41, 1,55V, 4mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta® Knopfzelle (V392) Silberoxid-Zink, SR41, 1,55V, 4mAh
Varta® Knopfzelle (V392) Silberoxid-Zink, SR41, 1,55V, 4mAh
Varta® Knopfzelle (V392) Silberoxid-Zink, SR41, 1,55V, 4mAh
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA85
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V392
EAN/GTIN:
     4014619506569
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Watch SR41 (V392) Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55V

Technische Daten:

- wiederaufladbar: nein
- Spannung: 1,55V
- IEC-Name: SR41
- JIS-Name: SG3
- max. Kapazität: 4mAh
- Technologie: Silberoxid-Zink Batterie
- Anzahl Zellen: 1 Stk.
- Modellbezeichnung: V392

Höhe: 3,6mm
Durchmesser: 7,9mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 0,75*
Lager 767
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,55*
€ 0,81*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 0,88*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,61*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 14,53*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.