Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Power Akku (READY 2 USE) Akku Ni-MH Mono (D) 1,2V 3000mA (56720), 2er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Power Akku (READY 2 USE) Akku Ni-MH Mono (D) 1,2V 3000mA (56720), 2er Pack in Blister
Varta® Power Akku (READY 2 USE) Akku Ni-MH Mono (D) 1,2V 3000mA (56720), 2er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA06
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619256815
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Varta Power Accu - 56720 (READY 2 USE)
Akku Ni-MH Mono (D) 1,2V 3000mA

- READY 2 USE

Fabrikat Varta
Technologie NiMH
Bauform Mono (D)
Spannung 1,2 V
Kapazität 3000 mAh
Länge 61,5 mm
Durchmesser 34,2 mm
Gewicht 77 g
Weitere Suchbegriffe: nimh akku d, akku d, varta akku d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.