Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenstrahler, Slim Design, 50W, 230V, 4000 lm, 4000K, (neutralweiß), nicht dimmbar, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenstrahler, Slim Design, 50W, 230V, 4000 lm, 4000K, (neutralweiß), nicht dimmbar, A
LED-Außenstrahler, Slim Design, 50W, 230V, 4000 lm, 4000K, (neutralweiß), nicht dimmbar, A
LED-Außenstrahler, Slim Design, 50W, 230V, 4000 lm, 4000K, (neutralweiß), nicht dimmbar, A
LED-Außenstrahler, Slim Design, 50W, 230V, 4000 lm, 4000K, (neutralweiß), nicht dimmbar, A
Artikel-Nr.:
     767-7903-098N
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619549627
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
- Watt: 50W
- Volt: 230V
- Lumen: 4000
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbname: Neutralweiß
- Dimmbar: Nein
- Effizenzklasse: A
- Lebensdauer in h: 25000h
- Schaltfestigkeit: 25000
- Anlaufzeit 60% Licht: 0,1 sek
- Anlaufzeit 95% Licht:
- Quecksilbergehalt: Nein

- LED-Außenstrahler, 50 W, Slim Design
- Moderne Lichtlösung für Hauseingänge, Garagen, Carports & Zugangswege
- Extrem flache Bauform, topaktuelles Design & hohe Energieeffizienz
- Sehr lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED-Leuchtmittel
- Zeichnet sich durch sehr helles, neutral-weißes Licht mit großem Abstrahlwinkel von 110° aus
- IP65 - für den Außeneinsatz geeignet (-40 ~ 50°C)
- Stoßfestes Aluminium-Druckgussgehäuse & Sicherheitsglas schützen vor Wettereinflüssen
- Sehr stabiler, verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage & ca. 30 cm Anschlussleitung mit Aderendhülsen

Technische Daten:

- Leuchtmittel-Typ: SMD LED
- Lichtquelle: Leuchtdiode (LED)
- Leistungsaufnahme: 50 W
- Entspricht Glühlampe: 290 W
- Max. Leuchtweite: 7 m
- Lichtausbeute: 80 lm/W
- Zündzeit: 0,1 s
- Farbwiedergabeindex: 70 Ra
- Elektrischer Leistungsfaktor: 0,9
- Gewichteter Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
- Installationshöhe von: 3 m
- Installationshöhe bis: 6 m
- Kabellänge: 0,3 m
- Abstrahlwinkel: 110 °
- Schutzart: IP 65
- Schutzklasse: I
- Material: Aluminium
- Betriebstemperatur ab: -40 °C
- Betriebstemperatur bis: 50 °C

Farbe: Weiß
Länge: 205 mm
Breite: 46 mm
Höhe: 146 mm
Gewicht: 579 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.