Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre, 11W, 230V, 850 lm, 6000 K, (kalt-weiß), nicht dimmbar, A+, Abstrahlwinkel 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhre, 11W, 230V, 850 lm, 6000 K, (kalt-weiß), nicht dimmbar, A+, Abstrahlwinkel 120°
LED Röhre, 11W, 230V, 850 lm, 6000 K, (kalt-weiß), nicht dimmbar, A+, Abstrahlwinkel 120°
LED Röhre, 11W, 230V, 850 lm, 6000 K, (kalt-weiß), nicht dimmbar, A+, Abstrahlwinkel 120°
LED Röhre, 11W, 230V, 850 lm, 6000 K, (kalt-weiß), nicht dimmbar, A+, Abstrahlwinkel 120°
Artikel-Nr.:
     767-7103-023K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619759521
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Beschreibung:
- Produktart: LED Röhre
- Leistungsaufnahme: 11 W
- Betriebsspannung: 230 V (AC)
- Nennlichtstrom: 850 lm
- Farbtemperatur: kalt-weiß mit 6000 K
- Dimmbar: nein
- Energieeffizienz-Klasse A+
- Nennlebensdauer: 35000 Std.
- Anzahl Schaltzyklen: 20000 Stk.
- Anlaufzeit bis 60% Licht: 0.5 s
- Anlaufzeit bis 95% Licht: 0.5 s
- Quecksilber: nein
- Abmessung (Länge): 600mm
- Durchmesser: 28mm
- Lichtausbeute: 77.3 lm/W
- Bemessungslichtstrom: 850 lm
- Zündzeit: 0.4 s
- Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8) 0.82
- Farbwiedergabeindex: 80 Ra
- entspricht Glühlampe 67 W
- elektrischer Leistungsfaktor: 0.9
- Lampenlebensdauerfaktor: 0.9
- gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
- Lichtstärke 140 cd

Bauart
- Sockel: G13
- Abstrahlwinkel: 120 °
- Glasabdeckungstyp: matt/milchig
- Schutzart: IP20
- Bemessungslebensdauer: 35000 Std.
- Gewicht: 220 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.