Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter, Italien-Stecker (Typ L) an Schutzkontaktbuchse (Typ F), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzadapter, Italien-Stecker (Typ L) an Schutzkontaktbuchse (Typ F), schwarz
Netzadapter, Italien-Stecker (Typ L) an Schutzkontaktbuchse (Typ F), schwarz
Artikel-Nr.:
     767-1500-ADIT3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619110797
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Netzadapter, Italien-Stecker (Typ L, CEI 23-16-VII) an Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4)

- Zum Anschluss von Geräten mit Schutzkontaktstecker CEE 7/4 in Italien
- Adapter konvertiert keine Netzspannung!
- Bitte stellen Sie vor Verwendung sicher, dass Ihr Gerät zum Anschluss an das Netz geeignet ist

Technische Daten:

- Eingang: Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4)
- Spannungsbereich Eingang: 100-250 V (AC)
- Ausgang: Italien-Stecker (Typ L, CEI 23-16-VII)
- Max. Stromstärke Ausgang: 10 A

Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.