Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C5, 162X229mm, 500ST/KT, 90g/m² mitFenster,selbstkleb, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
C5 selbstklebend mitFenster
C5 selbstklebend mitFenster
Artikel-Nr.:
     766-VD3C5215390IG
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     X3C5215390X
EAN/GTIN:
     4040134014067
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

Versandtasche DIN C5, 162X229mm, 500ST/KT, 90g/m² mitFenster,selbstkleb, braun

  • Versandtasche (Klappe= kurze Seite) DIN C5
  • Material: natron braun 90g/m²
  • Inndendruck: ka.
  • Format: 162 X 229mm
  • Klebung: selbstklebend
  • Fenster: ja deutsches Normfenster 45 X 90 mm links
  • Kartoninhalt: 500 ST
bei größeren Mengen ab ca. 10 KT Lieferung vereinzelt auf Eurotauschpalette d.h. Tauschpalette bereithalten oder abstapeln von Palette organsieren (nicht im Preis enthalten)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
98 VE
VE-Menge:
500 Stück
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, C5, DINC5, Briefhülle, Briefumschlag, Fenster-Versandtasche, Fenster-Briefumschlag, Briefkuvert, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, 766-X3C5215390X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 625,46*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 822,18*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 556,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.