| |
|
| Artikel-Nr.: 766-RFAV-V6792BR5-50 Herst.-Nr.: RFAV-V6792BR5-50 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Reflecktierende Produkte der Serie NGUV-6790 von Avery,Konturmarkierung V6790 rot für Planenaufbauten gemäß Norm ECE 104 zur Anwendung bei Planaufbauten. - Material: retroreflektierende Spezialfolie, 318 µm. Die Folie ist segmentiert (50 mm x 52 mm) für höhere Flexibilität
- Verklebetemperatur: von +15°C bis +38°C, Trockenverklebung
- Rückstrahlsystem: hochleistende Retroreflexion auf Mikroprismenbasis
- Hinweis: Keine Kantenversiegelung nötig! Nur Trockenverklebung!
- Besonderheiten: Für die Konturmarkierung ECE-zertifiziert und erfüllt die strengen Anforderungen der ECE 104, Klasse C und bietet überlegene Nachtsichtbarkeit.
- Haltbarkeit: Bis 3 Jahre
- Anwendung: Konturmarkierungen für Planaufbauten nach ECE 104 Kl. C
Weitere Informationen: | | Breite: | 50,8 mm | Länge: | 50 m | Serie: | NGUV-6790 | Format Segment: | 50 mm X 52 mm | Farbe: | rot | Folienstärke: | 318 µm | Klebstoff: | druckaktivierbar auf Acrylbasis repositionierbar, permanet | NORM / KLASSE: | ECE 104 Kl.C | Anwendung: | Planaufbauten | letztes Update: | 15.02.2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugkennzeichnung konturmarkierungen, konturmarkierung 50m, Fahrzeugkennzeichnung, Markierungsband, Warnband, Signalband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Warn-Klebeband, Warnmarkierungsband, markierband, Reflektorband, reflektorband, Reflektionsband, reflektierend, Reflekt-, Reflektormarkierung, LKW-Markierung, Lkw-, Umrandung, Fahrzeugfolie, Fahrzeug-, leuchtend, rückstrahl, Planaufbauten, Plane-, Hänger- |
| | |
| |