Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet, Print undFold Pro 90 g/m-², hochweiss pigmentiert, L 45 m x Rollenbreite 1067 mm, 1 Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171502
Hersteller:
     Freytag & Petersen
Herst.-Nr.:
     LCI-MPFPR106-45
EAN/GTIN:
     4026343021966
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

Das pigmentierte Plotterpapier MasterJet Print Fold Pro kann mit allen marktüblichen Grossformatdruckern genutzt werden und stellt sowohl für monochrome als auch für farbige Anwendungen (z.B. Architekturpläne, Strichzeichnungen oder Form-Proofs) die ideale Wahl dar.

Das MasterJet Print Fold Pro ist hochweiss besitzt eine Grammatur von 90 g/m2 und kann mit Dye-, Pigment- und Vivera-Tinten sowie den wasserbasierenden Tinten von Epson und Canon bedruckt werden. Seine pigmentierte Oberfläche verleiht den Druckergebnissen dabei einen ganz speziellen, professionellen Touch, ohne dass es zum Pigmentabrieb in der Falzstation kommt.

Darüber hinaus punktet es durch ausserordentlich gute Weiterverarbeitungseigenschaften sowie garantierte Linientreue und Punktschärfe.

Sie erhalten das pigmentierte Plotterpapier MasterJet Print Fold Pro zu jeweils einer Rolle. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der Masse.

Weitere Details:

  • Hochwertiges, pigmentiertes Plotterpapier
  • Geeignet für alle marktüblichen Grossformatdrucker
  • Ideal sowohl für monochrome als auch für farbige Anwendungen (z.B. Architekturpläne, Strichzeichnungen, Form-Proofs etc.)
  • Bedruckbar mit Dye-, Pigment- und Vivera-Tinten sowie den wasserbasierenden Tinten von Epson und Canon
  • Pigmentierte Oberfläche verleiht den Druckergebnissen einen ganz speziellen, professionellen Touch
  • Kein Pigmentabrieb in der Falzstation
  • Linientreue und Punktschärfe garantiert
  • Sehr gute Weiterverarbeitungseigenschaften
  • Kurze Trockenzeit der Tinte ermöglicht einen zügigen Einsatz
  • Wahlweise in verschiedenen Varianten bezüglich der Masse erhältlich
  • Grammatur: jeweils 90 g/m2
  • Farbe: jeweils hochweiss
  • Anzahl: jeweils 1 Rolle
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
1067 mm
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
pigmentiert
Geeignet für:
Architekturpläne, Strichzeichnungen, Form-Proofs etc.
Grammatur:
90 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Länge:
45 m
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 90g/qm 61 x45m, inkjetpapierrolle 90g, lfp papier, 171502, 171502-SW81, Spezialpapier, Stiftplotter-Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 20,00*
ab € 19,41*
€ 30,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 45,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,58*
€ 53,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paket
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 32,87* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LCI-MPFPR127-45
ab € 28,42*
Ähnlich
Igepa
LCI-MPFPR152-45
ab € 28,69*
Ähnlich
Igepa
LCI-MPFPR61-45
ab € 11,12*
Ähnlich
Freytag Petersen
LCI-MPFPR914-45
ab € 16,08*
Ähnlich
Freytag & Petersen
LCI-MPFPR914-90
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.