Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton, 440 x 340 x 474 mm, 2-wellig, Qualität BC 2.40, Faden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leerkarton Groß
Leerkarton Groß
befüllt Groß
Leerkarton klein
alte Darstellung
Artikel-Nr.:
     766-KXXUM-TYP2BC
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KXXUM-TYP2BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton

Wellpappfaltkarton Umzugskarton, 2-wellig, 440 x 340 x 474 mm

  • sehr stabiler, zweiwelliger Umzugskarton
  • bis 40 kg Tragkraft
  • mit Tragegriffen
  • einfach aufzubauen durch Steckboden(Aufbauanleitung aufgedruckt)
  • kein Verkleben nötig
  • Innenmaß (Länge x Breite x Höhe) 44,0 x 34,0 x 47,4 cm
  • mehrfach verwendbar

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
474 mm
Wellen:
2-wellig
Traglast:
40 kg
Verpackungseinheit:
10 Stück
Qualität:
2.30 Speditionsqualität
Farbe:
braun
Fefco:
208
Extras:
Tragegriff (Ausstanzung | Aufdruck Extras
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 2-wellig 440x340x474mm, transport box, transportbox 2 wellig, Umzug-, umzug-, umzugskarton, 2-wellig, zweiwellig, Transport, transport-, transportbox, Box, Wellpappkarton, Wellpapp-, wellpappkarton, wellpap-, welpapp-, Faltbox, Faltkarton, Wellpappe-, Karton-, Kartonage, Kiste-, Umzugkiste, Spedition-, Falt-, tragen, Traglast, 40kg, 40 kg, Fefco0208, Fefco 0208, 2.40, 2.44, 2.30, BC, mit Faden, Faden, braun, Braun, Ordnerkarton, Tragegriffe, Druck, Aufdruck, Anleitung, Faltanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KHP7611212-50-350x450
ab € 71,92*
Ähnlich
Igepa
76520R15
ab € 3,12*
Ähnlich
Igepa
76520R20
ab € 4,42*
Ähnlich
Igepa
76520R30
ab € 6,46*
Ähnlich
Igepa
7663170KS25S
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.