Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 100 cm x 250 m , Folienstärke 2 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenansicht
Rollenansicht
Beispiele
Beispiele
Beispiele
Artikel-Nr.:
     766-KXX760282R20-100-250
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KXX760282R20-100-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie , effektiver Schutz für sensible Oberflächen.
Verpacken, Lagern, Transportieren, Schützen, Versenden - die federleichte Universallösung für einen nachhaltigen Versand

Eine Formatübersicht und weitere Informationen finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • sehr leicht
  • Staubfrei
  • Geruchslos
  • Preiswert
  • Lässt sich super mit Packband fixieren
  • Schützt sensible Oberflächen zuverlässig

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenware
Länge:
250 m
Breite:
100 cm
Folienstärke:
2 mm
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, schaumfolie rolle, Schaumfolien, schaum, softbag, softpolster-Bag, Softpolster-, schutzfolie, Schutz-, Folie, weich, verpacken, sichern, polstern, Polsterschutz, Versandschutz, Versand, Oberflächen-, leicht, füllen, Füllmaterial, Polstermaterial, 9342955
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,18*
€ 120,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,66*
€ 109,08
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 84,40*
€ 100,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,42*
€ 95,70
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 75,61*
€ 89,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,15*
€ 83,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,57*
€ 72,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
76520R200
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.