Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTBOX SECURE MAXI "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe mit ausgeprägtem Kantenschutz, braun, selbstklebend, DIN A5+, 215 x 155 x 43 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
brauner Post-Versandkarton mit ausgeprägtem Kantenschutz und 3 Selbstverschlüssen
brauner Post-Versandkarton mit ausgeprägtem Kantenschutz und 3 Selbstverschlüssen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543BB30EH215X155X43
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_K06.02
EAN/GTIN:
     4250315300517
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

POSTBOX SECURE MAXI "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A5+, 215 x 155 x 43 mm

  • 3 Selbstklebeverschlüsse - sicherer Versand
  • portooptimiert als Maxibrief
  • umlaufender, ausgeprägter Kantenschutz
  • Aufreißfaden für leichtes und sicheres Öffnen
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • rationelles Handling, schnelles Aufrichten
  • extrem stabile Qualität
Einsatzbereich: Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetikartikel, EDV und Elektronik usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
215 x 155 x 43 mm
Außenmaß (lxbxh):
265 x 167 x 50 mm
Stückgewicht:
87 g
Paletteninhalt:
3000 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, postbox 215x155x100, 766-VV-WP-K06.02, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
30 Tage
61
€ 20,00*
ab € 24,55*
€ 62,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 73,28*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,14*
€ 73,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 40,85*
€ 48,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,62*
€ 37,63
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,15*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,31*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,04*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 12,91*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.