Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-Versandkarton 215 x 155 x 43 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Post-Versandkarton 215 x 155 x 43 mm, Ansicht 1
Post-Versandkarton 215 x 155 x 43 mm, Ansicht 1
Post-Versandkarton 215 x 155 x 43 mm, Ansicht 2
Post-Versandkarton 215 x 155 x 43 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP K06.02
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K06.02
EAN/GTIN:
     4250315300517
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Post-Versandkarton 215 x 155 x 43 mm

Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
43 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
61
€ 20,00*
ab € 24,52*
€ 62,09*
Lager 1879
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,57*
€ 73,23*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,08*
€ 72,69
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 53,20*
€ 63,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,17*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,43*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,45*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,04*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 12,92*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.