Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappfaltkartons 2-wellig, innen LxBxH 385 x 235 x 165 mm, Qualität 2.30 BC,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
allgemeine Darstellung eines Faltkartons
allgemeine Darstellung eines Faltkartons
Schemadarstellung mit Bezug auf Seitenformaten
Artikel-Nr.:
     766-KMIWA30BC385X235X165
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KMIWA30BC385X235X165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappfaltkartons 2-wellig Fefco 0201, in vielen unterschiedlichen Formaten lieferbar, sichtbar bei Alternativ bzw. Zubehörartikeln (siehe unten)

Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • aus ein- oder, mehrlagiger Wellpappe
  • immer die passende Größe und Qualität für jede Anwendung
  • platzsparend, da flachliegend angeliefert
  • umweltfreundlich, da recyclebar
  • einige Artikel mit Höhenrillern verfügbar
  • Details zur Qualität und Wellenart können Sie der Datentabelle entnehmen

  • Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

    • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
      daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
    • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
    • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
    • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
    • Weiterer Einsatzzweck und Detailbeschreibung:als Umkartons für Aufrichteschachteln Einsatz für 3x Aufrichteschachtel Graukarton. Mit zusätzlichen Verpackungen verhindern Sie transportschäden gemäß nach dem Motto: "Doppelt hält besser"

      Je nach Einsatzbereich und Verwendungszweck sollten Aufrichteschachteln mit passgenauen Umkartons für den Versand verpackt werden.

      Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

      • Die Vorteile liegen auf der Hand: Schutz vor Diebstahl, Schäden und Nesse
      • Passgenaue Umkartons für den Versand von Aufrichteschachteln (aus unserem Sortiment)
      • Wahlweise für 1-6 Aufrichteschachteln geeignet
      • Nach Ihren Ansprüchen in ein- oder zweiwelliger Ausführung
      • Materialfarbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Farbe:
braun
Fefco:
0201
Qualität der Welle:
2.30 BC
Länge (L) Innenmaß:
385 mm
Breite (B) Innenmaß:
235 mm
Höhe (H) Innenmaß:
165 mm
Inhalt VE:
20 Stück
Höhenriller:
keine
Stück /Palette:
560
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton fefco 0201 2 wellig, faltkarton, faltkarton fefco 0201, Verpackung, Kartonage, Karton, Box, 2-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Schachtel, Wellpappfaltkarton, Wellpappfaltschatel, einwellig, Fefco 0201, WELLPAPP-, FALT-, FEFCO-0201, Höhenriller, 8827328
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KCE784PAT0BR1
ab € 6,06*
Ähnlich
Igepa
KSC77521-40-305X215X100
ab € 3,59*
Ähnlich
Igepa
KMIWA30BC390X280X230
ab € 23,70*
Ähnlich
Igepa
KMIWA30BC420X280X260
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.