Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenverpackung 1x Flasche(n), 90 x 90 x 380 mm, Qualität 2.30 BC, 1 VE= 10ST,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flaschenverpackung 1x Flasche(n), 90 x 90 x 380 mm, Qualität 2.30 BC, 1 VE= 10ST,
Flaschenverpackung 1x Flasche(n), 90 x 90 x 380 mm, Qualität 2.30 BC, 1 VE= 10ST,
Artikel-Nr.:
     766-KCE784PAT0BR1
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KCE784PAT0BR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Flaschenverpackung geeignet für 1x Flasche(n), PTZ-geprüft ja, zuverlässig, kostengünstig, unkompliziert - eine Verpackung mit vielen Talenten.

Bruchsichere Verpackungslösungen bringen Ihre Flaschensendung wohlbehalten ans Ziel.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Optimaler Produktschutz durch Innen- und Außenverpackung
  • Größtenteils PTZ-geprüft
  • Platzsparend lagerbar
  • Für den Weinflaschenversand
  • Flaschenhöhe bis 385 mm
  • mit Aufdruck und Warnhinweis

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flaschenverpackung
Verschluss:
z.B. Packband benötigt
Systemart:
Einzelverpackung
Qualität der Welle:
2.30 BC
Länge (L) Innenmaß:
90 mm
Breite (B) Innenmaß:
90 mm
Höhe (H) Innenmaß:
380 mm
Inhalt VE:
10 Stück
geeignet für:
1 Flasche
PTZ-geprüft:
ja
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschenkarton 1er, flaschen karton, Falschenverpackung, Flaschen, Falschenversand, flaschen, Glas-flaschen, Falsche-, Versand-, Verpackung, Kartonage, PTZ-, Faltkarton, Karton, selbstklebend, Aufreißlasche, Aufreiss-, Aufreiß-, 2-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp, braun, universal, sicherer-, Vorsicht, 6 Flaschen, Wein-, Sekt, Spirituosen-, 8346031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 29 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 58 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KPG7543BB25BH430X310X90
ab € 23,00*
Ähnlich
Igepa
KTF75245V20-1050x114
ab € 61,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.