Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappfaltkartons 1-wellig, innen LxBxH 400 x 300 x 200 mm, Qualität 1.20 B,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
allgemeine Darstellung eines Faltkartons
allgemeine Darstellung eines Faltkartons
Schemadarstellung mit Bezug auf Seitenformaten
Artikel-Nr.:
     766-KMIWA20B400X300X200
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KMIWA20B400X300X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappfaltkartons 2-wellig Fefco 0201, in vielen unterschiedlichen Formaten lieferbar, sichtbar bei Alternativ bzw. Zubehörartikeln (siehe unten)

Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • aus ein- oder, mehrlagiger Wellpappe
  • immer die passende Größe und Qualität für jede Anwendung
  • platzsparend, da flachliegend angeliefert
  • umweltfreundlich, da recyclebar
  • einige Artikel mit Höhenrillern verfügbar
  • Details zur Qualität und Wellenart können Sie der Datentabelle entnehmen

  • Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

    • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
      daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
    • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
    • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
    • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
    • Weiterer Einsatzzweck und Detailbeschreibung:als Umkartons für Aufrichteschachteln Einsatz für 2x Aufrichteschachtel Wellpappe. Mit zusätzlichen Verpackungen verhindern Sie transportschäden gemäß nach dem Motto: "Doppelt hält besser"

      Je nach Einsatzbereich und Verwendungszweck sollten Aufrichteschachteln mit passgenauen Umkartons für den Versand verpackt werden.

      Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

      • Die Vorteile liegen auf der Hand: Schutz vor Diebstahl, Schäden und Nesse
      • Passgenaue Umkartons für den Versand von Aufrichteschachteln (aus unserem Sortiment)
      • Wahlweise für 1-6 Aufrichteschachteln geeignet
      • Nach Ihren Ansprüchen in ein- oder zweiwelliger Ausführung
      • Materialfarbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Farbe:
braun
Fefco:
0201
Qualität der Welle:
1.20 B
Länge (L) Innenmaß:
400 mm
Breite (B) Innenmaß:
300 mm
Höhe (H) Innenmaß:
200 mm
Inhalt VE:
25 Stück
Höhenriller:
keine
Stück /Palette:
500
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpapp faltkarton fefco 0201, faltkarton, Verpackung, Kartonage, Karton, Box, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Schachtel, Wellpappfaltkarton, Wellpappfaltschatel, einwellig, Fefco 0201, WELLPAPP-, FALT-, FEFCO-0201, Höhenriller, 8828110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
76520R60
ab € 12,28*
Ähnlich
Igepa
KMIWA20B390X240X180
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.