Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe Breite 600 mm 70 lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe Breite 600 mm 70 lfm
Rollenwellpappe Breite 600 mm 70 lfm
Rollenwellpappe Breite 600 mm 70 lfm
Artikel-Nr.:
     766-76520R60
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     76520R60
EAN/GTIN:
     4026343030586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe , die Alternative zur Luftpolsterfolie.
Rollenwellpappe bietet zuverlässiges Verpacken, Schützen und Polstern.

Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Vielseitig einsetzbar, bspw. auch als Zwischenlage
  • Aus umweltfreundlicher Wellpappe
  • Schützt Packgüter zuverlässig

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
600 mm
Rollenlänge:
70 m
Ausführung:
1-wellig
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 lfm, wellpappe, igepa wellpappe, well-pappe, rollenwelpappe, rolle, Rolle, Versand, stopfen, polstern, füllen, Sicherung, sichern, Transport-, transport, Verpackung, verpackenFüllmaterial, Schutz, Schlagschutz, Fallschutz, 8892517
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,00*
€ 29,75
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Rolle
ab 13 Rollen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
76520R100
ab € 20,49*
Ähnlich
Igepa
76520R40
ab € 8,89*
Ähnlich
Igepa
76520R70
ab € 14,11*
Ähnlich
Igepa
76520R80
ab € 20,27*
Ähnlich
Igepa
KMI7781BB02F305x215x50
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.