Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbox zweiteilig mit Sichtfenster, 116 x 86 x 30 mm, Karton, 2 Stapel, für ca.200 Karten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Visitenkartenbox zweiteilig mit Sichtfenster, 116 x 86 x 30 mm, Karton, 2 Stapel, für ca.200 Karten
Visitenkartenbox zweiteilig mit Sichtfenster, 116 x 86 x 30 mm, Karton, 2 Stapel, für ca.200 Karten
Visitenkartenbox zweiteilig mit Sichtfenster, 116 x 86 x 30 mm, Karton, 2 Stapel, für ca.200 Karten
Visitenkartenbox zweiteilig mit Sichtfenster, aus stabilem Karton
Visitenkartenbox zweiteilig mit Sichtfenster, 116 x 86 x 30 mm, Karton, 2 Stapel, für ca.200 Karten
Artikel-Nr.:
     766-KEK7822-40-116X86X30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KEK7822-40-116X86X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
visitenkartenbox weiß
visitenkartenbox
visitenkartenbox 200 karten

Visitenkartenbox zweiteilig mit Sichtfenster, aus stabilem Karton

  • zweiteilige Visitenkartenschachtel aus weißem Karton
  • Material des Kartons: GD2
  • Formatangaben Siehe Tabelle, alle Angaben beziehen sich auf das Innenmaß
  • Lieferumfang ein Paket = 100 Deckel + 100 Böden
  • mit Fenster im Deckel
  • Ausstanzung im Boden zum Anheben der Karten
  • für bis zu 200 Visitenkarten*

* abhängig von der Papierstärke und des Volumens des bedruckten Visitenkartenmaterials

Weitere Informationen:
Länge:
116 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
30 mm
Material:
400 g/m2 | Karton
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
200 Stück*
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: VISI-MF-2T2S, Visitenkartenschachtel, Visitenkarten, Visiten-, Stülpschachtel, Stuelpschachtel-, Vsitenkarton, Visitenkartenverpackung, Karton, Schachtel, weiß, 10453556
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,91*
€ 45,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paket
ab 35 Pakete
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KMI7781BB02E305x215x150
ab € 4,81*
Ähnlich
Igepa
KXX7822-40-90X58X30
ab € 10,74*
Ähnlich
Igepa
766370KS25S
ab € 0,42*
Ähnlich
Igepa
766370HJ25S
ab € 0,57*
Ähnlich
Igepa
766370KS25B
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.