Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coex- Beutel, 370 x 485 mm, selbstklebend, 40 µ, in transparent, 500 ST - RESTPOSTEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Coex- Beutel, 370 x 485 mm, selbstklebend, 40 µ, in transparent, 500 ST - RESTPOSTEN
Coex- Beutel, 370 x 485 mm, selbstklebend, 40 µ, in transparent, 500 ST - RESTPOSTEN
Coex- Beutel, 370 x 485 mm, selbstklebend, 40 µ, in transparent, 500 ST - RESTPOSTEN
Coex- Beutel, 370 x 485 mm, selbstklebend, 40 µ, in transparent, 500 ST - RESTPOSTEN
Artikel-Nr.:
     766-KDB7611219-40-370X485
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KDB7611219-40-370X485
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel
Folienversandtaschen / Sicherheitsversandtaschen, - RESTPOSTEN, in Kürze nicht mehr verfügbar! , optimierter Versand im reißfesten COEX-Beutel.

Diese blickdichten (opak) und wassabweisenden Folienversandtaschen gelten als portogünstige Alternative zu Kartonverpackungen und sind trotzdem vielseitig einsetzbar.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Reibgleitwert zw. 0,15 und max. 0,20 nach ISO 8295 nach DHL-Vorgaben
  • Verschluß oder Öffnung an der kurzen Seite
  • mit permanenter Klebung
  • Einsatzbereich z.B. auch für den Textil- und Kurierversand


      Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
      • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
      • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
        Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
      • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
      • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
      • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm
Breite:
485 mm
Verschlussart:
mit Adhäsionsverschluss
Folienstärke:
40 µm
Farbe:
transparent
VE-Inhalt:
500 Stück
PL-Inhalt:
20000 Stück
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: coex, COEX-, Coexbeutel, Coextasche, Sicherheitsversandtasche, Sicherheitsversand-, Coexhülle, Coexumschlag, Folienversandtaschen, Sicherheitstasche, Versandtasche, Sicherheit-, Coex-, Adhäsion-, selbstklebend, Haftklebe-, haftklebend, PE-Beutel, LDPE-Beutel, Tüten, Tueten, Tütchen, Schnellverschlussbeutel, Folienbeutel, Folien-, Sicherheits-, reissfest, reißfest, wasserfest, Schnellverschluss-, Kunststoffbeutel, Kunstoff, Plastik-, transparent, Warenschutzbeutel, Warenschutztasche, Folienumschlag, Debasafe, Klebetasche, 10347542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,92*
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,92*
€ 101,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,91*
€ 96,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 78,72*
€ 93,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KAWWA30BC700X500X400
€ 67,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.